Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S47ZR121HUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S47ZR121HUL
Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S47ZR121HUL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-60177101
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S47ZR121HUL
EAN/GTIN:
     4015153753464
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn 4 zähler
zählerschrank abn

Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUXIP54 5p. S47ZR121HUL

Komplettschrank bestehendAus: 2x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 10mm²,6xLeitungsschutzschalter 1-polig C-Charakteristik 40A/10 kA inkl,Zählersteckklemme 63A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme,1xZählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 7-reihig,NAR mit Hutschiene undAnschlussklemmstein bis 5x35mm²,für Überschusseinspeisung,landesspezifischeAusführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.588,71*
€ 1.774,02*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.675,46*
€ 1.863,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,18*
€ 2.217,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,62*
€ 2.189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,36*
€ 2.096,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,29*
€ 2.043,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,46*
€ 1.993,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.