Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank 630A EnBW BW WMS312X0686N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank 630A EnBW BW WMS312X0686N
Wandlermessschrank 630A EnBW BW WMS312X0686N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-60174267
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WMS312X0686N
EAN/GTIN:
     4015153541436
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermessschrank 630A EnBW BW WMS312X0686N

Wandlermessschrank 630A EnBW BW,250A-630A Bestückt und Verdrahtet 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, abn zählerschrank 3 zähler, zählerschrank abn, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.081,40*
€ 6.337,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.085,16*
€ 6.338,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.337,31*
€ 7.541,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.278,56*
€ 7.471,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.134,03*
€ 7.299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.084,26*
€ 7.240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.081,40*
€ 7.236,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.