Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule SAS APZ 5pol SZ205AL0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule SAS APZ 5pol SZ205AL0500
Zähleranschlusssäule SAS APZ 5pol SZ205AL0500
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-60174078
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ205AL0500
EAN/GTIN:
     4015153723566
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule SAS APZ 5pol SZ205AL0500

Zähleranschlusssäule SAS,APZ,5pol,1xLeerplatz(250x1050)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
583 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.098,33*
€ 1.231,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.170,77*
€ 1.315,66*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.475,99*
€ 1.642,41*
€ 53,00*
ab € 1.560,67*
€ 1.718,27*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,41*
€ 1.954,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,16*
€ 1.931,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,78*
€ 1.852,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,66*
€ 1.806,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,99*
€ 1.756,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.