Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meß-Wandlerschrank Syna 400A 43.W400.AR-01Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meß-Wandlerschrank Syna 400A 43.W400.AR-01Ei
Artikel-Nr.:
     3518I-60169516
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     43.W400.AR-01Ei
EAN/GTIN:
     4260248716705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
mess-wandlerschrank 400a

Meß-Wandlerschrank Syna 400A 43.W400.AR-01Ei

Meß-Wandlerschrank Syna 400A nach VDE AR-N 4105, Selbstverbr.-Überschusseinspeisung
Weitere Suchbegriffe: wandlermessschrank gsab, wandlermessschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.592,16*
€ 9.736,93*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 9.603,53*
€ 9.736,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.736,94*
€ 11.586,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.680,87*
€ 11.520,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.622,87*
€ 11.451,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.603,53*
€ 11.428,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.