Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 4-reihig U54TR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler UP 4-reihig U54TR4
Artikel-Nr.:
     3518I-60165320
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX071728R9999
EAN/GTIN:
     4011617717287
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür

Kleinverteiler UP 4-reihig U54TR4

Die Kleinverteiler der Baureihe U sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich, mit Hilfe von dem im Zubehör angebotenen Hohlwandsets, mit wenigen Handgriffen für die Hohlwandmontage vorbereiten.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
48
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
834 mm
Breite:
1060 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 914,85*
€ 914,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 812,33*
€ 921,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,85*
€ 1.088,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.