Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank universZ 2ZP/VF-5rh-APZ2 ZB332A25LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank universZ 2ZP/VF-5rh-APZ2 ZB332A25LS
Komplettschrank universZ 2ZP/VF-5rh-APZ2 ZB332A25LS
Artikel-Nr.:
     3518I-60160858
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB332A25LS
EAN/GTIN:
     3250617650830
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank universZ 2ZP/VF-5rh-APZ2 ZB332A25LS

Komplettschrank, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh, APZ, 3-feld
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 3 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 559,38*
€ 655,48*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 611,97*
€ 714,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 609,58*
€ 714,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 636,91*
€ 746,42*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 694,78*
€ 804,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,24*
€ 849,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,30*
€ 779,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,97*
€ 728,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,79*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.