Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermeßschrank WMS121-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermeßschrank WMS121-55
Wandlermeßschrank WMS121-55
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-60154836
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WMS121-55
EAN/GTIN:
     4015153520189
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermeßschrank WMS121-55

Wandlermessschrank IP54 By,250A LS3x400A Verdrahtet N+PE 800x800x225mm 5-pol
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank abn 2 zähler, zählerschrank abn, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,64*
€ 1.464,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.411,64*
€ 1.568,64*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.372,72*
€ 2.572,78*
€ 53,00*
ab € 3.911,42*
€ 4.163,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.572,78*
€ 3.061,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.519,23*
€ 2.997,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,91*
€ 2.893,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.390,18*
€ 2.844,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.372,72*
€ 2.823,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.