Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 18L35 R/SCL2N4ML740 AVN F2 LED #96260063


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVF 18L35 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M -> Mastaufsatzleuchte 21W 2883lm 4000K grau
AVF 18L35 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M -> Mastaufsatzleuchte 21W 2883lm 4000K grau
AVF 18L35 740 RS CL BS 3550 CL2 N4M -> Mastaufsatzleuchte 21W 2883lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     3518I-58771356
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96260063
EAN/GTIN:
     3607640141871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 18L35 R/SCL2N4ML740 AVN F2 LED #96260063

Dekorative Mastaufsatzleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse und Haltearme: Aluminiumdruckguss (EN AC-46000), Leuchtendach: aus gewalztem Aluminium,pulverbeschichtet in grau AKZO 900 (ähnlich RAL7043).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.010,29*
€ 1.147,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.007,82*
€ 1.148,27*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,71*
€ 1.365,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,95*
€ 1.358,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,23*
€ 1.304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,76*
€ 1.262,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,29*
€ 1.202,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.