Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller FT 046.0520.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller FT 046.0520.40
Kabelaufroller FT 046.0520.40
Artikel-Nr.:
     3518I-56265981
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     63232520000
EAN/GTIN:
     4013046632018
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
schill kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller

Kabelaufroller FT 046.0520.40

Für höhere Leistungen, mit 40A-Schleifringen. Inkl. abschaltbarer Arretierung. Mit Flanschbefestigung. Schwenkbare Wand- und Deckenhalterung als Zubehör. Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
20 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.954,48*
€ 2.123,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.965,29*
€ 2.124,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.009,78*
€ 2.163,68*
€ 53,00*
ab € 2.204,60*
€ 2.375,96*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,43*
€ 2.526,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,16*
€ 2.500,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,85*
€ 2.414,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,25*
€ 2.367,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,48*
€ 2.325,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.