| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-56169735 Herst.-Nr.: 0073.0343 EAN/GTIN: 4012799733430 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzgitter Nennweite 710 SGSI 71 Schutzgitter aus Stahl. Mit Epoxidbeschichtung.Artikel: SGSI 71, Material: Stahl, Farbe: silber, Gewicht: 6 kg, Gewicht mit Verpackung: 6 kg, Breite: 830 mm, Höhe: 830 mm, Tiefe: 15 mm, Breite mit Verpackung: 830 mm, Höhe mit Verpackung: 830 mm, Tiefe mit Verpackung: 15 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 81,51* | € 105,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,60* | € 105,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|