Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13610164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-56154622
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13610164
EAN/GTIN:
     4251433942924
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13610164

LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, DALI dimmbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,42*
€ 644,87*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 565,57*
€ 652,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,15*
€ 715,85*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 633,62*
€ 723,38*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,27*
€ 776,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,71*
€ 764,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,58*
€ 724,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,57*
€ 673,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680184
ab € 494,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680163
ab € 495,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680173
ab € 493,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680183
ab € 496,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680164
ab € 496,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680174
ab € 493,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601163
ab € 650,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601173
ab € 645,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601183
ab € 646,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601164
ab € 648,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601174
ab € 645,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601184
ab € 649,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.