Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-76154607
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13601184
EAN/GTIN:
     4251433942443
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601184

LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 70 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,77*
€ 739,37*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 657,99*
€ 747,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 721,96*
€ 822,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 729,43*
€ 831,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,87*
€ 889,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,44*
€ 862,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,94*
€ 834,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,99*
€ 783,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681163
ab € 635,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681173
ab € 632,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681183
ab € 631,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681164
ab € 632,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681174
ab € 633,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681184
ab € 635,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600163
ab € 502,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600173
ab € 500,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600183
ab € 501,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600164
ab € 503,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600174
ab € 500,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600184
ab € 500,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.