Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2994/2 FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-55977793
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2994/2 FO
EAN/GTIN:
     4013339046607
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2994/2 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2994, C-Profil nach DIN EN 60715, ungelocht, mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Tauchlochung : Ø 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 42,61*
€ 50,92*
Lager 3518
2
€ 65,00*
ab € 42,465*
€ 54,495*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 46,4755*
€ 58,7855*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 48,58*
€ 61,05*
10
€ 18,00*
ab € 53,24544*
€ 64,02544*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 54,495*
€ 64,84905
pro Meter
ab 4 Meter
€ 52,505*
€ 62,48095
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,865*
€ 60,52935
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,345*
€ 59,91055
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 42,465*
€ 50,53335
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 42,465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 108,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.