Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur-Schrumpfmansch. 1kV CRSM-53/13-750/239


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reparatur-Schrumpfmansch. 1kV CRSM-53/13-750/239
Artikel-Nr.:
     3518I-55850776
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     060935-000
EAN/GTIN:
     4042368417317
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
te connect.raychem reparaturmansche...
reparaturmanschette
reparaturmanschette 750 mm

Reparatur-Schrumpfmansch. 1kV CRSM-53/13-750/239

Reparaturmanschette für metallummantelte und kunststoffummantelte Leitungen. Warmschrumpf. 0,6/1kV. Raychem. Anwendungsbereich Durchmesser 14, 5 - 43 mm. Längsgeteilt. Universell einsetzbar zur schnellen und dauerhaft sicheren Reparatur beschädigter Kabel-Außenmäntel. Zur wasserdichten und isolierenden Wiederherstellung des Metall- oder Kunststoffmantels von Kabeln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf:
53 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
14,5..43 mm
Länge:
750 mm
Verstärkte Konstruktion:
ja
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 125,73*
€ 157,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,52*
€ 157,63*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,04*
€ 186,8776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,74*
€ 181,7606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,86*
€ 178,3334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,96*
€ 174,8824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,73*
€ 149,6187
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.