Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStH E3090 2x2x0,8or Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-902x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStH E3090 2x2x0,8or Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-902x2x0,8
DAE JEHStH E3090 2x2x0,8or Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-902x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3518I-55697605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18809700ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h 2x2x0,8
je-h(st)h

DAE JEHStH E3090 2x2x0,8or Instaltg halogenfrei JE-HSTHE30-902x2x0,8

Sicherheits Brandmeldekabel, besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden, für Verlegung in Innenräumen geeignet, Installationskabel entspricht den Anforderungen an den Funktionserhalt E30-90 nach DIN 4102-12, der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z.B. für Signal- und Steueranlagen, ELA und RWA, bei Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden, in Anlehnung an DIN VDE 0815, halogenfrei, Isolationserhalt FE180 nach DIN VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.