Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G1,5 00136233/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 5G1,5 00136233/500
H07BQ-F 5G1,5 00136233/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55695887
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136233/500
EAN/GTIN:
     4044774618395
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Bezeichnungshülsen

H07BQ-F 5G1,5 00136233/500

ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 2,9275*
€ 3,6775*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,8771*
€ 4,4971*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,6775*
€ 4,37623
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,9275*
€ 3,48373
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.838,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.