| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-55260229 Herst.-Nr.: 4EU30527UA000AA0 EAN/GTIN: 4019169976053 |
| |
|
| | |
| Netzdrossel 4EU3052-7UA00-0AA0 NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):280 /60, I LN (A):252, UK(%):4, LN(MH):0,101, TA/ISOKL:40 /H, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher. Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | ja | Geeignet als Netzdrossel: | ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | ja | Geeignet als Glättungsdrossel: | nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 480 V | Bemessungsstrom bei AC: | 252 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.025,29* | € 2.125,24* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.120,71* | € 2.228,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.287,55* | € 2.396,18* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.412,88* | € 2.525,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.473,92* | € 2.587,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|