Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Funktionsraum-Seitenw. (HT: 2200x800 mm) 9683.038 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-55194042
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9683038
EAN/GTIN:
     4028177936478
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

SV Funktionsraum-Seitenw. (HT: 2200x800 mm) 9683.038 (VE2)

SV Funktionsraum-Seitenwand, Höhe x Tiefe: 1931x738 mm, für VX (Höhe x Tiefe: 2200x800 mm)
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
1931 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 223,59*
Frei Haus
ab € 194,01*
€ 229,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,33*
€ 230,68*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 196,24*
€ 231,53*
€ 53,00*
ab € 198,16*
€ 233,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,53*
€ 275,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,24*
€ 273,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,78*
€ 265,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,07*
€ 258,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,24*
€ 233,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 196,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4054870
ab € 48,28*
Zubehör
Rittal
9683040
ab € 36,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.