Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erhöhungsrahmen 2-Flügel 4/4EF21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-55184918
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041085R9999
EAN/GTIN:
     4011617410850
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Verteilertür

Erhöhungsrahmen 2-Flügel 4/4EF21

Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren , verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 4 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1265 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1495 x 1295 x 22.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1295 mm
Höhe:
1495 mm
Tiefe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür striebel, verteilertür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 467,03*
€ 544,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,09*
€ 545,56*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 473,58*
€ 556,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,54*
€ 614,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,01*
€ 595,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,03*
€ 555,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.