Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP CU24VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler UP CU24VM
Artikel-Nr.:
     3518I-55101776
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052664R9999
EAN/GTIN:
     4011617526643
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
verteilertür striebel

Kleinverteiler UP CU24VM

Die Mediakleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohl-wandmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein Reihenabstand von 125mm eine einfache und effiziente Installation der Reiheneinbau-geräte. Durch die integrierte Lochblech-Montageplatte plus Montagezubehör lassen sich Geräte wie Router und Switch einfach montieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
714 mm
Breite:
615 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 380,27*
€ 449,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,80*
€ 449,77*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.