| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-53965978 Herst.-Nr.: ATV630C13N4428 EAN/GTIN: 3606481714794 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 130KW 13X400V/480 MARINE ATV630C13N4428 Frequenzumrichter ATV630, 130 kW, 380-480V, IP00, Marine-Zertifizierung. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 250 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 132 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 132 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.850,43* | € 9.023,54* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8.851,34* | € 9.024,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9.015,94* | € 9.188,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10.231,16* | € 10.398,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10.368,04* | € 10.534,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|