Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD4 #8221840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD4 #8221840
Artikel-Nr.:
     3518I-53167596
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8221840
EAN/GTIN:
     4018242678709
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Leuchte 830, weiß Olisq RWD4 #8221840

Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem opalen, zylindrischen Diffusor aus PMMA. Ausführung mit erhöhter Schutzart IP54 rundum. Optional stehen als Zubehör Dekor-Ankleidungen für passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verfügung, die auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden können. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,04*
€ 461,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 392,99*
€ 464,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 406,00*
€ 479,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,62*
€ 570,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,13*
€ 558,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8225000
ab € 96,12*
Zubehör
TRILUX
8225100
ab € 104,85*
Zubehör
TRILUX
8270500
ab € 55,76*
Zubehör
TRILUX
8270900
ab € 55,77*
Zubehör
TRILUX
8270100
ab € 55,87*
Zubehör
TRILUX
8271100
ab € 55,51*
Zubehör
TRILUX
8226400
ab € 55,87*
Zubehör
TRILUX
8226800
ab € 55,60*
Zubehör
TRILUX
8227600
ab € 87,15*
Zubehör
TRILUX
8227500
ab € 62,28*
Zubehör
TRILUX
8225700
ab € 139,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.