Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X2,5 RD 4520042K/900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X2,5 RD 4520042K/900
H07V-K EMBOSS 1X2,5 RD 4520042K/900
Artikel-Nr.:
     3518I-52865501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520042K/900
EAN/GTIN:
     4044774702315
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X2,5 RD 4520042K/900

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiterdurchmesser:
1,78 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,256*
€ 317,097*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 299,466*
€ 352,305*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,305*
€ 419,24295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,812*
€ 416,27628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,969*
€ 400,99311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,239*
€ 390,60441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,466*
€ 356,36454
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,33274* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.