| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-52558106 Herst.-Nr.: 3AUA0000080530 EAN/GTIN: 6438177305866 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter IP21 380-480V 169A 90kW ACH580-01-169A-4 Frequenzumrichter ACH580, 380-480 V, IP21 Der Frequenzumrichter ACH580 bietet besten Komfort mit einfachster Bedienung und höchster Energieeffizienz, speziell abgestimmt auf die Anforderungen in Klima- und Kälteanlagen. Mit dem ACH580 lassen sich alle gängigen Drehstrommotoren, Permanentmagnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren in HLK-Anwendungen regeln. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 169 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 90 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 90 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.210,12* | € 6.399,12* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.211,03* | € 6.400,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7.134,85* | € 7.324,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.463,05* | € 7.652,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|