Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFY 50 gn/ge Sp.500 Schaltlitze PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIFY 50 gn/ge Sp.500 Schaltlitze PVC
LIFY 50 gn/ge Sp.500 Schaltlitze PVC
Artikel-Nr.:
     3518I-52171202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 50 gn/ge Sp.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze

LIFY 50 gn/ge Sp.500 Schaltlitze PVC

Anwendung in Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 500m, lify, aderleitung grün, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,9711*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 26,5511*
€ 31,59581
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 26,3811*
€ 31,39351
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 26,0311*
€ 30,97701
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 25,9711*
€ 30,90561
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.