Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 35 gr Eca T.500 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-52052683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 35 gr Eca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k

H07Z-K 35 gr Eca T.500 Aderltg halogenfrei

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
10,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0492*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 7,2892*
€ 8,67415
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,2292*
€ 8,60275
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 7,1092*
€ 8,45995
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,0692*
€ 8,41235
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 7,0492*
€ 8,38855
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.