Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 15kW, 31 A FR-A741-15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 15kW, 31 A FR-A741-15K
Frequenzumrichter 15kW, 31 A FR-A741-15K
Artikel-Nr.:
     3518I-51758088
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     216908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 15kW, 31 A FR-A741-15K

Umrichter
Nennleistung: 15kW
3x380-480V
Nennstrom: 31A
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Nennausgangsstrom I2N:
31 A
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.029,75*
€ 3.124,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.030,65*
€ 3.125,14*
€ 53,00*
ab € 3.351,35*
€ 3.448,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.589,08*
€ 3.687,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.981,97*
€ 5.083,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,22*
€ 3.717,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.106,17*
€ 3.696,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,42*
€ 3.634,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.029,75*
€ 3.605,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
227843
ab € 736,71*
Zubehör
Mitsubishi
227844
ab € 872,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.