Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschrank 250A NetzeBW SW132X0683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIF-Wandlerschrank 250A NetzeBW SW132X0683
SIF-Wandlerschrank 250A NetzeBW SW132X0683
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-51578781
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SW132X0683
EAN/GTIN:
     4015153751651
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

SIF-Wandlerschrank 250A NetzeBW SW132X0683

bestehendAus: Gehäuse,H xB xT (mm): 1355 x1110 x315: Glasfaser verstärktes Polyester FS 833,5 nach DIN 16913,IP44,ähnlich RAL 7035,Kunststoffmontageplatte 6mm,Tür mit Doppelschließung und einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln,Ohne Sockel,Leistungsteil,H xB (mm): 1200 x750: NetzseitigerAnschlussraum (NAR),H xB (mm): 600 x250,Wandlerraum,netz- undAnlagenseitigerAnschlussraum (NAR/AAR): Primärkupferschienen Cu 30 x10mm verzinnt und vernickelt,PEN-Schiene mit V-Anschlussklemmen 185mm² und Berührschutzabdeckung,Netzseitige Trennstelle (links): NH2-Sicherungslastschaltleiste,3-polig schaltbar,Wandlerraum mit Klarsicht-Wandlerabdeckung,plombierbar,rundum geschlossen,inkl,Wandlerlasche (170 x30 x10mm) gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm und Sekundärverdrahtung,inkl,Leerplatz für Überspannungsschutz,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR),H xB (mm): 1200 x450,mit PEN-Schiene mit V-Anschlussklemmen 185mm² und Leerplatz für Überspannungsschutz,Anlagenseitige Trennstelle: Lasttrennschalter,400A,3-polig,Messteil,H xB (mm): 1200 x250: Wandlerzusatzraum,H xB (mm): 300 x250,mit perforierter 3-Punkt-Haube,bestückt mit Spannungspfadsicherung 3xLS-Automat B 10A/25 kA und Prüfklemme (X4) gemäß TAB Netze BW,Wandler-Zählerplatz: H xB (mm): 375 x250,3-Punkt mit Sekundärverdrahtung (H07V-K 2,5mm² Strom/1,5mm² Spannung gemäß VDE 0603-2-2),TRE-Platz,H xB (mm): 375 x250,3-Punkt,verdrahtet (Steuerdrähte H07V-K 1,5mm²,VDE 0603-2-2),AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR,über TRE),H xB (mm): 150 x250,mit offener 3-Punkt-Haube,Abdeckstreifen und Gerätetragschiene,ohne Gerätebestückung,APZ-Raum,H xB (mm): 300 x250,mit LexCom Home-Mediamontageplatte und Gerätetragschiene,ohne Gerätebestückung
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1382 mm
Breite:
1110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mess-Wandlerschrank, Wandlermessschrank, Wandlerschrank, wandlerschrank 250a ip44, leergehäuse, abn braun leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.114,01*
€ 5.252,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.135,28*
€ 5.253,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.280,66*
€ 5.399,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.252,85*
€ 6.250,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.220,53*
€ 6.212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.155,91*
€ 6.135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.134,37*
€ 6.109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.114,01*
€ 6.085,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.