Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 2000x600 SPMS2006-316 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenwände, 2000x600 SPMS2006-316 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3518I-51572812
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPMS2006-316
EAN/GTIN:
     8713574192164
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 2000x600 SPMS2006-316 (VE2)

Seitenwände, 2000x600, Edelstahl 316
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 298,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 701,51*
€ 834,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 689,80*
€ 820,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 656,16*
€ 780,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 634,71*
€ 755,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 597,81*
€ 711,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.