Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 2200x800 SPM2208R5 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenwände, 2200x800 SPM2208R5 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3518I-51572803
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPM2208R5
EAN/GTIN:
     8713574127470
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 2200x800 SPM2208R5 (VE2)

Seitenwände, 2200x800, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 90,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,72*
€ 266,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,46*
€ 262,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,62*
€ 249,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,28*
€ 241,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,14*
€ 215,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.