Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse HD 825x810x300 HDW0828130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse HD 825x810x300 HDW0828130
Artikel-Nr.:
     3518I-51570257
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HDW0828130
EAN/GTIN:
     8713574233980
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandgehäuse HD 825x810x300 HDW0828130

Wandgehäuse HD, 825x810x300, eintürig, mit MP, Edelstahl 304, IP66, IP69K
Weitere Informationen:
Breite:
810 mm
Höhe:
825 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,35*
€ 1.030,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,33*
€ 1.024,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,23*
€ 987,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,87*
€ 955,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,10*
€ 902,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.