Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank univers 748x648x349mm 90Min FB42SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-51560537
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB42SE
EAN/GTIN:
     3250616003439
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank univers 748x648x349mm 90Min FB42SE

Brandschutzschrank, univers, 748 x 648 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
748 mm
Breite:
648 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.956,70*
€ 3.180,81*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.972,94*
€ 3.200,69*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.036,46*
€ 3.288,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.091,67*
€ 3.341,94*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.334,11*
€ 3.576,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.200,69*
€ 3.808,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,90*
€ 3.774,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.051,32*
€ 3.631,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,48*
€ 3.562,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.972,94*
€ 3.537,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.