Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesäule 2 RCDs TypA, LS 84221150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesäule 2 RCDs TypA, LS 84221150
Energiesäule 2 RCDs TypA, LS 84221150
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-51166363
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     84221150
EAN/GTIN:
     4015609008735
Suchbegriffe:
Energiesäule
walther energiesäule
energiesäule

Energiesäule 2 RCDs TypA, LS 84221150

WALTHER Energiesäule für Freizeitanlagen

Gehäuse aus Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301)
ohne Lackierung
mit Bodenflanschplatte und Bohrungen zur Befestigung
vordere Blende abnehmbar zur Montage und
Anschluss der Versorgungsleitungen
Tür mit Griff und Kugelschnapper
Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich
Schutzart: IP44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
35 A
Anschlussleistung:
24 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
35 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Baustromverteiler, Verteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.352,02*
€ 1.480,91*
€ 5,95*
ab € 1.367,75*
€ 1.499,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.371,91*
€ 1.499,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.547,96*
€ 1.686,96*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.818,99*
€ 1.969,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,64*
€ 2.343,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,69*
€ 2.299,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,48*
€ 2.222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,90*
€ 2.182,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,99*
€ 2.164,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.