Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau T-Stück WSTAR 105.600 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau T-Stück WSTAR 105.600 F
Anbau T-Stück WSTAR 105.600 F
Artikel-Nr.:
     3518I-50969741
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSTAR 105.600 F
EAN/GTIN:
     4013339950553
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
Y-Stück

Anbau T-Stück WSTAR 105.600 F

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
605 mm
Kabelleiterhöhe:
105 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 498,21*
€ 591,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 497,01*
€ 592,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 515,53*
€ 612,95*
€ 5,95*
ab € 529,27*
€ 627,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,00*
€ 669,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,97*
€ 704,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,96*
€ 703,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,05*
€ 661,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,21*
€ 592,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.