Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschrank Wa 30x5mm, AAR SLTS ZAW131CC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-50277579
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW131CC6
EAN/GTIN:
     3250611032441
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

SIF-Wandlerschrank Wa 30x5mm, AAR SLTS ZAW131CC6

SIF-Wandlerschr, Univ.N,1355x780x315mm, NAR NH1-SUT, Wa 30x5mm, AAR SLTS 250A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 3 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.012,83*
€ 4.208,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.011,85*
€ 4.209,04*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.023,80*
€ 4.238,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.184,54*
€ 4.391,66*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4.538,66*
€ 4.743,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.238,94*
€ 5.044,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.197,79*
€ 4.995,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.088,30*
€ 4.865,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.042,82*
€ 4.810,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.023,80*
€ 4.788,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.