Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule A340 N1 2Z 3.HZ 12TE ZS342.N1.12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule A340 N1 2Z 3.HZ 12TE ZS342.N1.12A
Artikel-Nr.:
     3518I-50188857
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ZS342.N1.12A
EAN/GTIN:
     9008507143672
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule A340 N1 2Z 3.HZ 12TE ZS342.N1.12A

Zähleranschlusssäule Freiluft. N1 - e.dis Netz, WEMAG, Schleswig-Holstein-Netz u.a. Gehäuse: -Polyestersäule A340, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 583x2010x277,5 mm. Ausstattung: -Netzform: TN-C-S (Schienensystem 5-polig) -vorbereitet für Montage HAK -netzseitiger Anschlussraum, vorbereitet für SH-Schalter -Zählerplatte für 3.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
64 A
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
583 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
277,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 914,27*
€ 1.035,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 907,50*
€ 1.036,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,77*
€ 1.232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,00*
€ 1.211,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,78*
€ 1.161,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,27*
€ 1.127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,27*
€ 1.087,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.