Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407L02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407L02
Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407L02
Artikel-Nr.:
     3518I-50187190
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRM407L02
EAN/GTIN:
     4015153823891
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler abn
feldverteiler

Feldverteiler AP 160mm, 4x7-Reihig ABNRM407L02

Leergehäuse für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Mediatür, in Bauhöhe 7 & Feldbreite 4, IP31
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
28
Breite in Teilungseinheiten:
48
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 360,40*
€ 429,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,88*
€ 429,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,58*
€ 486,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.