| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50181755 Herst.-Nr.: 2CPX056035R9999 EAN/GTIN: 4011617560357 |
| |
|
| | |
| Komplettschrank mit Zählerkreuz WA39KN1 Mess- und Wandlerschrank, Baureihe A, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, für den Innenbereich, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP31, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsbetriebsspannung Ue 415V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 222 A, Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination InA 210 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech/Kunststoff, einflüglige Tür, Abmessungen in mm (H x B x T): 1400 x 800 x 215, Zählerplatz verdrahtet, Netzsystem TN-S, 5-polig, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, Anzahl SG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad LS-Schalter B6/25 kA 3-polig Überspannungskategorie 3, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 2 x 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteil NH2/400 A, Wandlerbereich Wandlerauflage mit herausnehmbarer Wandlerlasche 170 x 30 x 10 mm, Ritz: EKS 60-03, EKS 70-04, EKSO 74, MBS: EASK 31. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 222 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.262,97* | € 3.482,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.251,47* | € 3.483,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|