| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50181051 Herst.-Nr.: ABNRS309X0252 EAN/GTIN: 4015153822504 |
| |
|
| | |
| Wandlermessschrank ABNRS309X0252 Wandlermess-Schrank 200 A nach TAB Rheinische NETZ Gesellschaft bestehend aus: Zähleschrank Schutzisoliert IP43, 2x NAR mit 40 mm Sammelschiene 2x12x5 mm bestückt mit NH1 Trenner, 4x Sammelschienenklemme 120 mm², 1x Sammelschienenklemme 70 mm², 1x Wandlermodul 450 mm für Wandlerlaschen Bauform A mit 30 mm Breite, 1x AAR mit Lasttrennschalter 3 polig 250 A und Klemme für N und PE, 2x Wandlerzusatzraum 300 mm 24 TE bestückt mit Spannungspfadsicherungen und Wandler-Trennklemmen, mit Grundplatte für bauseitige Zählerwechselplatte, 1x APZ-Raum 300 mm mit RJ45 Schnittstelle Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 200 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/Unterputz/teilversenkt | Anzahl der Verteilerreihen: | 2 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.204,65* | € 3.396,99* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.203,62* | € 3.397,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.235,15* | € 3.450,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|