| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-50175300 Herst.-Nr.: 193719 EAN/GTIN: 9010238035805 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank ZSD-ZZT-1100 Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09 Zwei Zählerfelder mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher TSG Feld, Reservefeld zum Ausbau als TSG-Feld mittels Bestückungspaket Schutzart: IP31 Maße mm: Höhe 1100, Breite 800, Tiefe 225 Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 0 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9016 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht links |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 866,71* | € 998,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 874,16* | € 998,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.007,42* | € 1.142,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|