Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse schutzisoliert IP55 NF26P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse schutzisoliert IP55 NF26P
Wandgehäuse schutzisoliert IP55 NF26P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50174572
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NF26P
EAN/GTIN:
     4015153604506
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
abn braun leergehäuse

Wandgehäuse schutzisoliert IP55 NF26P

Wandgehäuse,280mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 590 x990 x280,Breite 2,Höhe 6,PLE 144,Wandgehäuse,280mm tief,Schutzklasse II (Baureihe NF,P),Schutzklasse I (Baureihe NF,E),Schutzart: IP55,Für Geräte bis 630?A,Wandmontage mitAußenbefestigung,Breiten: 340,590,840,1090,1340?mm,Höhen: 690,990,1140,1290,1440?mm,Tiefe: 280?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 48 bis 540,Material: 1,5mm (Türen 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6 und Verschraubung M50,Leitungseinführungsplatten nach Wahl mit metrischen Vorprägungen,Membranflansch oder Moosgummiplatte,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar mit Öffnungswinkel 180°,3 mm-Doppelbartverschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT/ST-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten inkl,Traggerüsthalter NGTU10N2*,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),* Hinweis NGTU10N2:,Traggerüsthalter sind wie folgt enthalten:,Feldbreite 1 und 2 (340mm und 590mm)-1 Satz,Feldbreite 3 und 4 (840mm und 1090mm)-2 Sätze,Feldbreite 5 (1340mm)-3 Sätze,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
990 mm
Breite:
590 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip55, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 740,33*
€ 839,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 744,06*
€ 839,59*
€ 53,00*
ab € 916,46*
€ 1.027,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,04*
€ 998,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,87*
€ 989,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,07*
€ 949,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,23*
€ 923,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,33*
€ 880,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.