Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=625 mm W4/8-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50172925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193451
EAN/GTIN:
     9010238024038
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
eaton (moeller) kunststoffgehäuse

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=625 mm W4/8-CI

Z-Winkelprofil zur Befestigung von Ci Gehäusen an der Wand, Pulverbeschichtet grau, Abstand der Gehäuserückwand zur Wand=50mm, max. 2x CI43 übereinander, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
625 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,38*
€ 17,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 18,77*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 13,82*
€ 19,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,90*
€ 21,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.