Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-u.Wandlerfeld kpl. BH5 3FB KA4317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-50172131
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX034036R9999
EAN/GTIN:
     4011617340362
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Mess-u.Wandlerfeld kpl. BH5 3FB KA4317

Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.726,78*
€ 2.907,75*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 2.717,69*
€ 2.908,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.991,38*
€ 3.180,46*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.992,77*
€ 3.190,01*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.054,65*
€ 3.245,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.907,75*
€ 3.460,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,95*
€ 3.421,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,06*
€ 3.307,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.732,46*
€ 3.251,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.726,78*
€ 3.244,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.