Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule (1Zähler ohne TSG) 39.00.1P11V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule (1Zähler ohne TSG) 39.00.1P11V5
Zähleranschlusssäule (1Zähler ohne TSG) 39.00.1P11V5
Artikel-Nr.:
     3518I-50169631
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     39.00.1P11V5
EAN/GTIN:
     4260248717801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule (1Zähler ohne TSG) 39.00.1P11V5

Zähleranschlusssäule (1Zähler ohne TSG) inkl. Verteiler 5-reihig
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,39*
€ 1.480,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,86*
€ 1.459,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,60*
€ 1.391,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,84*
€ 1.346,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,22*
€ 1.292,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.