Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 1Z/1V ZSD-ZV-1100-BKE-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 1Z/1V ZSD-ZV-1100-BKE-I
Artikel-Nr.:
     3518I-50168326
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183243
EAN/GTIN:
     4015081781768
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
eaton zählerschrank 2zp
zählerschrank

Zählerschrank 1Z/1V ZSD-ZV-1100-BKE-I

Zähler-Komplettschrank (eHZ) bestehend aus 1x Zählerfeld / 1x Verteilerfeld
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank eaton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.021,42*
€ 2.239,09*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.017,95*
€ 2.240,05*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.239,09*
€ 2.664,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,01*
€ 2.639,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,11*
€ 2.522,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.066,73*
€ 2.459,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,42*
€ 2.405,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.