Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen,universZ 4feldig,1100x1050 FZ34B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen,universZ 4feldig,1100x1050 FZ34B
Blendrahmen,universZ 4feldig,1100x1050 FZ34B
Artikel-Nr.:
     3518I-50158543
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ34B
EAN/GTIN:
     3250612777891
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder

Blendrahmen,universZ 4feldig,1100x1050 FZ34B

Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1100x1050mm
Weitere Informationen:
Breite:
1102 mm
Höhe:
1152 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen hager, blendrahmen, Blende, Schaltschrank-Zubehör, Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 159,42*
€ 191,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,11*
€ 194,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 163,94*
€ 195,09*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 167,99*
€ 199,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,58*
€ 205,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.