Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählersäule EnBW 2Z 25.00.1P21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählersäule EnBW 2Z 25.00.1P21A
Zählersäule EnBW 2Z 25.00.1P21A
Artikel-Nr.:
     3518I-50150064
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25.00.1P21A
EAN/GTIN:
     4260142199109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zählersäule EnBW 2Z 25.00.1P21A

Zählersäule Netze BW 2Zähler mit Leerplatz für Verteiler 4x12TE
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählerschrank 2 zähler, zählergehäuse, zähleranschlusssäule gsab, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.231,13*
€ 1.364,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.220,26*
€ 1.365,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.311,10*
€ 1.457,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,65*
€ 1.623,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,06*
€ 1.605,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,77*
€ 1.540,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,64*
€ 1.500,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,13*
€ 1.465,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.