| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-48967501 Herst.-Nr.: 1068400 EAN/GTIN: 4047084363818 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang EXE-09C6403B020 Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced Ex, EXE-09C6403B020, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6, ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D, NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G, NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Detektionsvermögen für Probekörper: | 30 mm | Schutzfeldhöhe: | 142,1 mm | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 4 | Mit Strahlcodierung: | ja | Mit Wiederanlaufsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.187,38* | € 9.379,85* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.188,29* | € 9.380,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|