Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen sil/met KR 611-9/8-0 A SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-46776065
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016876-00
EAN/GTIN:
     4015739168767
Suchbegriffe:
Türstationrahmen

Kombirahmen sil/met KR 611-9/8-0 A SM

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
72
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
931 mm
Höhe:
831 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Montageelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 716,65*
€ 830,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 725,05*
€ 837,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 734,56*
€ 848,58*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 761,84*
€ 875,58*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 802,97*
€ 921,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,84*
€ 1.096,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,54*
€ 1.082,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,64*
€ 1.034,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,17*
€ 1.000,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,97*
€ 955,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.