Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 72f UP si Alu 931x831x38mm KR611-9/8-0ASM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-F288I50
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016876-00
EAN/GTIN:
     4015739168767
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen silber
Rahmen-Türstation 72f UP si Alu 931x831x38mm KR611-9/8-0ASM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
72
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
931 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
831 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, siedle rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 721,63*
€ 831,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 724,28*
€ 837,78*
€ 65,00*
ab € 730,23*
€ 844,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 732,61*
€ 849,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 756,81*
€ 876,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,27*
€ 989,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,86*
€ 978,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,43*
€ 934,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,93*
€ 903,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,63*
€ 858,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.